- Per collegare tubi PRINETO a componenti con filetto femmina Rp
Indicazione
* Superficie non stagnata per art. 0878641050
* Superficie non stagnata per art. 0878641050
| Tipologia | Raccordi |
|---|
| Diametro attacco per tubo | Filettatura di collegamento | Superficie | Distanza attacco - attacco | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mm | ET R 1/2 poll. | Grezzo | 32 mm | vai al prodotto |
| 16 mm | ET R 1/2 poll. | Stagnato | 32 mm | vai al prodotto |
| 16 mm | ET R 3/4 poll. | Stagnato | 34 mm | vai al prodotto |
| 20 mm | ET R 1/2 poll. | Stagnato | 32,5 mm | vai al prodotto |
| 20 mm | ET R 3/4 poll. | Stagnato | 34,5 mm | vai al prodotto |
| 25 mm | ET R 3/4 poll. | Stagnato | 35,5 mm | vai al prodotto |
| 25 mm | ET R 1 poll. | Stagnato | 37,5 mm | vai al prodotto |
| 32 mm | ET R 3/4 poll. | Stagnato | 36 mm | vai al prodotto |
| 32 mm | ET R 1 poll. | Stagnato | 38 mm | vai al prodotto |
| 32 mm | ET R 1 1/4 poll. | Stagnato | 43 mm | vai al prodotto |
| 40 mm | ET R 1 1/4 poll. | Stagnato | 52 mm | vai al prodotto |
| 50 mm | ET R 1 1/2 poll. | Stagnato | 54 mm | vai al prodotto |
| 63 mm | ET R 2 poll. | Stagnato | 61,5 mm | vai al prodotto |