Skip to main content

Raccordo sigillante

COD: 31141001010101 Categoria:

Alternativa ideale alla lamiera e alla scossalina in piombo

Il materiale si adatta perfettamente alla superficie del tetto:

La struttura goffrata della superficie consente di modellarla in modo ottimale sul tetto e piegarla facilmente in qualsiasi direzione


Drenaggio dell’acqua senza problemi

garantita da una superficie quasi piana


Assenza di metalli pesanti nocivi come il piombo

Resistente ai raggi UV e alle intemperie

La superficie rivestita in vernice consente un adattamento ottimale al colore della tegola

Adesivo butilico permanentemente elastico, resistente alle temperature, con elevata forza adesiva su quasi tutti i materiali di supporto


Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Applicazione

Raccordi e bandelle

CAD-BIM

ColoreLarghezza rotoloLunghezzaNumero ruote
Rosso300 mm5 m1 PZvai al prodotto
Marrone280 mm10 m2 PZvai al prodotto
Nero280 mm10 m2 PZvai al prodotto
Rame280 mm10 m2 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM