Skip to main content

Resina per iniezione generica WIT-VM 210

COD: 31144502010114 Categoria:
  • Resina d’iniezione bicomponente, vinilestere privo di stirene
  • Fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato, prestazione sismica C1 e C2: Barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1
  • Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH): bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1
  • Collegamento di ferri d’armatura post-installati
  • È possibile continuare a utilizzare le cartucce da 150 ml, 330 ml e 420 ml fino alla data di scadenza consigliata, avendo l’accortezza di cambiare l’ugello miscelatore o di risigillare la cartuccia con l’apposito tappo

Informazioni aggiuntive

Tipologia

vinilestere

Materiale supporto

, ,

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale, ancoraggio su muratura, ferri di ripresa

Certificazioni

  • ETA 20/0645 WIT-VM 210 MASONRY 18.09.2020 EN visualizza
  • ETA 20/0646 WIT-VM 210 REBAR 18.09.2020 EN visualizza
  • ETA 20/0647 WIT-VM 210 OP1 18.09.2020 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-20/0645 WIT-VM 210 REBAR 01.01.2021.pdf visualizza
  • DOP ETA-20/0646 WIT-VM 210 MURATURA 01.01.2021.pdf visualizza
  • DOP ETA-20/0647 WIT-VM 210 OP1 01.01.2021.pdf visualizza

Schede di sicurezza

  • WIT-VM 210 420ml scheda di sicurezza componente A visualizza
  • WIT-VM 210 420ml scheda di sicurezza componente B visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM