Skip to main content

ROCKWOOL 800

COD: 31148002110405 Categoria:
  • Installazione semplice grazie al pretaglio
  • Disaccoppiamento acustico ed espansione lineare forniti dal materiale isolante
  • Non combustibile A2L, s1 d0
  • Resistente a temperature fino a +250 °C
  • Temperatura di fusione > +1000 °C
  • Installazione semplice
  • grazie al rivestimento interno intagliato
  • La lamina di alluminio funge da freno al vapore
  • Idrorepellente

Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

accessorio

Certificazioni
  • Certificazione coppella Rockwool 800 - reazione al fuoco visualizza
  • Certificazione coppella Rockwool 800 - EPD visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Coppella Rockwool 800 visualizza


Diametro tuboSpessore isolamentoCampo d'applicazione a norma GEG
15 mm20 mm100%vai al prodotto
18 mm20 mm100%vai al prodotto
22 mm20 mm100%vai al prodotto
28 mm20 mm100% (Fe)vai al prodotto
15 mm30 mmvai al prodotto
18 mm30 mmvai al prodotto
22 mm30 mmvai al prodotto
28 mm30 mm100% (Cu)vai al prodotto
35 mm30 mm100%vai al prodotto
42 mm30 mmvai al prodotto
48 mm30 mm50%vai al prodotto
54 mm30 mm50%vai al prodotto
42 mm40 mm100%vai al prodotto
48 mm40 mmvai al prodotto
60 mm40 mmvai al prodotto
64 mm40 mmvai al prodotto
70 mm40 mmvai al prodotto
76 mm40 mm50%vai al prodotto
89 mm40 mmvai al prodotto
102 mm40 mmvai al prodotto
108 mm40 mmvai al prodotto
114 mm40 mmvai al prodotto
48 mm50 mm100%vai al prodotto
54 mm50 mm100%vai al prodotto
60 mm60 mm100%vai al prodotto
133 mm60 mmvai al prodotto
140 mm60 mmvai al prodotto
159 mm60 mmvai al prodotto
76 mm70 mm100% (Fe)vai al prodotto