Skip to main content

Rosetta sottovite a 45°, foro rotondo

COD: 31143514100501 Categoria:
  • Per piastra metallica con uno spessore di 2-3 mm
  • Avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSY
  • Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
  • Montaggio facile e veloce sia su fori semplici che su asole presenti sulla piastra metallica
  • Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
  • Materiale: Acciaio bianco (A3K)
  • applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Indicazione


Per realizzare incavi metallici nelle placchette, scaricare i CAD dei fori necessari dalla sezione Download.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Accessori

Geometria

Rondelle

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • 096134 Pruefbericht RONDELLE INCLINATE 45 25.09.2009 DE visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
Diametro internoDiametro di innestoDiametro esternoRaggio
6,5 mm12,9 mm20 mm10,1 mmvai al prodotto
8,5 mm15,9 mm25 mm12,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM