Skip to main content

Rondella a 45° A2 con foro ovale

COD: 31143514100503 Categoria:
  • Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti a testa piana svasata ASSY 4 o ASSY 3.0 in acciaio inox
  • Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
  • Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
  • Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
  • Per classe di utilizzo 3 e zone all’aperto esposte alle intemperie
Indicazione

Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Accessori

Geometria

Rondelle

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • 106122 Pruefbericht RONDELLE INCLINATE FORO LUNGO 45 23.04.2010 DE visualizza


Dichiarazioni di prestazione

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Würth autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro internoLunghezza/larghezza asolaLunghezza effettivaLunghezza di innesto
6,5 mm23 x 7 mm10,7 mm22,7 mmvai al prodotto
8,5 mm32 x 10 mm12,7 mm31,7 mmvai al prodotto