Skip to main content

Rondella sottovite piana zincata bianca

COD: 31143514100308 Categoria:
  • Acciaio
  • Superficie di contatto piana e livellata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Accessori

Geometria

Rondelle

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Würth Viti ASSY® 4 - L'innovazione delle nuove viti per legno inizia dalla testa
Diametro internoDiametro esternoDiametro esterno 2Diametro svasatura
6,5 mm22 mm15 mm14 mmvai al prodotto
8,5 mm25 mm18 mm17 mmvai al prodotto
10,5 mm30 mm21 mm20 mmvai al prodotto
12,5 mm40 mm24 mm23 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM