Skip to main content

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

COD: 31143010180203 Categoria:

Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore

Elasticità estremamente elevata

  • La sue estrema flessibilità previene significativamente il rischio di rotture nel cordone di schiuma. (Circa 3 volte la flessibilità delle schiume in PU disponibili sul mercato).
  • Previene i ponti termici

Adatta per l’uso invernale

  • Adatta a temperatura di superficie e ambiente fino a -15 °C
  • Adatta a temperature della bomboletta fino a 0 °C
  • Elastica anche alle temperature più basse

Caratteristiche del prodotto testate

  • Test dei componenti
  • Isolamento acustico dei giunti
  • Conducibilità termica
  • Permeabilità all’aria
  • Permeabilità al vapore acqueo
  • Proprietà di risparmio energetico testate
  • Certificato generale di collaudo dell’ispettorato edile
  • Certificazione EMICODE

Struttura della schiuma fine e uniforme

Antinvecchiamento

La bombola si svuota completamente


I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.


Prova di prestazioni

Sistemi di tenuta perimetrali conformi al programma di certificazione ift QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l’edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.


Indicazione

Conforme ai requisiti RAL per l’isolamento dello strato centrale.


Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. PURLOGIC FLEX può essere applicata con PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. La schiuma non indurita non deve entrare in contatto con l’adesivo umido.


Area di applicazione


Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo
Caratteristiche tecniche Area principale di applicazione
Prodotto Würth
Art. no.
Resa schiuma espansa liberamente fino a … Tempo di formazione pellicola a +20°C da … min Taglio possibile da … min Lavorazione possibile da … min (indurimento) Temperatura di lavorazione (supporto/ambiente) da … °C Temperatura di lavorazione (bomboletta) da … °C Resistente ai raggi UV Classe di reazione al fuoco secondo DIN 4102 Isolamento termico tra il telaio della finestra e la parete Isolamento acustico per giunti di posa dei serramenti Isolamento acustico nei telai delle porte Fissaggio e riempimento dei telai delle porte Riempimento, sigillatura e isolamento di cavità Sigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tetto Riempimento di aperture per il passaggio di tubazioni Fissaggio di vasche e piatti doccia Fissaggio di gradini in legno
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l 7 40 – 5 +5 No B2 O O O O
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l 6 20 – 15 0 No B2 O O O O
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l 7 12 – 5 +5 No B2 O O O O
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l 7 15 60 +10 +10 No B2 O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l 3 9 20 +10 +10 No B2 O O O O O O
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l 1,5 5 20 +10 +10 No B2 O O O O O O O
Sughero
a dispersione spray
0892 140
500 ml x x +5 +5 B2 O O O O O
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l 7 40 -5 +5 No B1 O O O O
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l 15 60 +5 +5 No B1 O O O O