Skip to main content

Sistema di fissaggio distanziato su cappotto termico THERMOISO PLUS

COD: 31144515011001 Categoria:
  • Sistema di fissaggio basato su ancoraggio chimico per carichi da leggeri a pesanti.
  • Per fissaggi su cappotto termico o pannelli isolanti in generale (schiuma rigida, polistirolo, lana di roccia, isolanti in fibra di legno, ecc.).
  • Idoneo per fissare ad esempio collari per pluviali, illuminazioni, cartelli segnaletici, impianti d’allarme e di video-sorveglianza, numeri civici, cassette delle lettere, cardini, ferma-imposte, mensole, antenne, pensiline, tende, caldaie esterne, condizionatori, ecc.
  • Particolarmente indicato per il fissaggio di cardini di persiane e serramenti o di ferma-imposte su cappotto termico.
  • Grazie all’imbocco con filettatura legno o metrica è possibile fissare di tutto: un unico prodotto per una moltitudine di applicazioni.
  • Il prodotto è versatile e universale, in quanto si può utilizzare su qualsiasi tipo di materiale edile (calcestruzzo, murature piene e forate) al di sotto dello strato isolante.
  • Limitazione del ponte termico: anche se il fissaggio distanziato interessa il materiale retrostante il cappotto termico, il ponte termico è ridotto (trasmittanza termica puntuale χ = 0,00683 W/K – rapporto di prova disponibile)
  • Installazione rapida e semplice, che non richiede particolari attrezzature: bastano un trapano e la normale attrezzatura per ancorante chimico.
  • Diametro di foratura ridotto rispetto alle metodologie convenzionali: non richiede frese o carotatrici.

Prova di prestazioni

Rapporto di prova Istituto Giordano per dati di tenuta


Rapporto di prova Istituto Giordano per dati di trasmittanza termica

Descrizione ancorante Trazione
[kN]
Taglio [kN]
per spessore cappotto di [mm]
80 100 120 140 145
Carichi massimi consigliati con supporto in calcestruzzo
Ø 16 x 215 con vite Ø 6 0,50 0,21 0,18 0,16 0,15
Ø 16 x 215 con vite Ø 8 0,50 0,25
Ø 20 x240 con vite Ø 10 0,80 0,24 0,24 0,24 0,22
Ø 20 x240 con vite M10 1,00 0,43 0,41 0,40 0,36
Ø 20 x240 con vite Ø 12 0,45
Ø 20 x 240 con vite M12 1,00 0,65
(1 kN ≃ 100 kg)
Descrizione ancorante Trazione
[kN]
Taglio [kN]
per spessore cappotto di [mm]
80 100 120 140 145
Carichi massimi consigliati con supporto in mattoni semipieni (muratura forata)
Note:
Ø 16 x 215 con vite Ø 6 0,50 0,17 0,16 0,14 0,12
Ø 16 x 215 con vite Ø 8 0,50 0,25
Ø 20 x240 con vite Ø 10 074 0,24 0,24 0,23 0,21
Ø 20 x240 con vite M10 1,00 0,37 0,37 0,37 0,29
Ø 20 x240 con vite Ø 12 0,45
Ø 20 x 240 con vite M12 1,00 0,45
(1 kN ≃ 100 kg)
– I valori di carichi massimi consigliati sopra descritti si riferiscono ad ancoranti senza influenza dal bordo o di altri ancoranti.
– I valori a taglio sono riferiti a uno spostamento massimo di 3 mm.

Area di applicazione



Persiane e serramenti




Pensiline e tettoie




Tubi pluviali a parete




Antenne paraboliche a parete




Unità esterne condizionatori




Caldaie esterne



Istruzioni



Forare a sola rotazione




Pulire il foro




Inserire la bussola




Estrudere l’ancorante


chimico all’interno del foro seguendo le istruzioni di posa dell’ancorante chimico




Inserire il Thermoiso Plus e


attendere il tempo di indurimento dell’ancorante chimico previsto dalle istruzioni di posa


dell’ancorante chimico




Completare l’installazione


avvitando l’elemento filettato


sul Thermoiso Plus ed


eventualmente applicando


un sigillante per esterni sul


bordo foro




Forare a rotapercussione




Pulire il foro




Inserire il Thermoiso Plus


e attendere il tempo di


indurimento dell’ancorante


chimico previsto dalle istruzioni di posa dell’ancorante chimico




Estrudere l’ancorante


chimico all’interno del foro seguendo le istruzioni di posa dell’ancorante chimico




Completare l’installazione


avvitando l’elemento filettato


sul Thermoiso Plus ed


eventualmente applicando


un sigillante per esterni sul


bordo foro


Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in acciaio

Materiale supporto

,

Ideale per

fissaggio a taglio termico, fissaggio attraverso il cappotto

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Peso prodotto (per pezzo)
151 gvai al prodotto
149 gvai al prodotto
277 gvai al prodotto
278 gvai al prodotto