Skip to main content

Sistema sprinkler antisismico AGGANCIO PER BARRE FILETTATE TIPO 3

COD: 31148001100308 Categoria:
  • Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
  • Preassemblato, senza pezzi sciolti
  • Con vite filettata per il fissaggio su legno o calcestruzzo (impiego non certificato secondo ETA)
  • Da utilizzare in abbinamento al Cavallotto Tipo 1 per lo staffaggio di diramazioni
  • Filetto femmina doppio M10/M12
Indicazione

Per il fissaggio su calcestruzzo è necessario eseguire un preforo Φ5 mm con profondità ≥ 58 mm


Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com


Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa


Utilizzare il sistema solo in abbinamento a barre filettate M10 o M12


La tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato

DOWNLOAD DATI CAD / BIM