Skip to main content

Sistema sprinkler antisismico MORSETTO PER TRAVI

COD: 31148001100304 Categoria:
  • Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
  • Preassemblato, senza pezzi sciolti
  • Testa del bullone a serraggio controllato per installazioni rapide e ispezioni post-installazione
  • Può essere installato nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari
Indicazione

Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com


Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa


Utilizzare il sistema solo in abbinamento a tubi di rinforzo NPS Sch.40 di dimensioni 1” (DN25), 1-1/4” (DN32) o 2” (DN50)


La tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Sistema sprinkler antisismico

VideoSistema sprinkler antisismico - COLLARE
Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica
  • Sistema sprinkler antisismico - MORSETTO PER TRAVI visualizza


Disegni
  • Sistema sprinkler antisismico - MORSETTO PER TRAVI - CSBS1 visualizza
  • Sistema sprinkler antisismico - MORSETTO PER TRAVI - CSBS2 visualizza


Certificati
  • Certificazione FM - staffaggio antisismico visualizza


BIM-CAD

DOWNLOAD DATI CAD / BIM