Skip to main content

Spinotto autoforante BSD

COD: 31141004011902 Categoria:
  • Avvitamento diretto in profili di alluminio estrusi di 6 mm di spessore senza preforatura.
  • Per piastre di alluminio con spessori superiori a 6 mm e giunti in acciaio superiori a 4 mm, preforare con un diametro di 6 mm.
  • Avvitamento facile e veloce, con risparmio di forza, grazie all’avanzamento forzato integrato
  • Elevata resistenza ed elevato momento di snervamento grazie alla qualità dell’acciaio temprato

Prova di prestazioni

EN 14592


Indicazione

Rispettare e applicare le condizioni generali previste dalle norme EN 14592:2008+A1:2012 e EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008).

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggi per piastre

Geometria

Spinotti

Dichiarazioni di prestazione

Tipo testaDiametro testaAltezza testaLunghezza
Testa larga bombata18 mm2,5 mm73 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm93 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm113 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm133 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm153 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm173 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm193 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm213 mmvai al prodotto
Testa larga bombata18 mm2,5 mm233 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm73 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm93 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm113 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm133 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm153 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm173 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm193 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm213 mmvai al prodotto
Testa cilindrica10 mm7,5 mm233 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM