Skip to main content

Staffa a parete corta PRINETO

COD: 31148002330217 Categoria:
  • Raccordo a estrazione per raccordi ad avvitare
  • Per il collegamento di tubi PRINETO
  • Montaggio a parete con isolamento acustico mediante rondelle in poliammide sulle viti di fissaggio M5 (isolamento acustico solo in combinazione con le staffe PRINETO)

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Raccordi

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro attacco per tuboDistanza attacco - attaccoLunghezza
16 mm29 mm44 mmvai al prodotto
20 mm30 mm45 mmvai al prodotto