Skip to main content

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

COD: 31141004010302 Categoria:
  • Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno
  • Anima senza fori per alloggiare gli spinotti autoforanti BSD
  • Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)
  • Classe di servizio 1 e 2
  • In alluminio estruso privo di saldature
  • Fissaggio della trave particolarmente comodo e flessibile grazie all’impiego con gli spinotti autoforanti BSD
  • Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevataresistenza alla corrosione
  • Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco
  • Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave 1
  • Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura 2
  • Staffa da 2.200 mm da tagliare secondole esigenze in cantiere
  • Anima senza fori
Indicazione

Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per travi

Geometria

Staffa a scomparsa

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

Larghezza x altezza x profonditàAltezza min staffaPeso
80 x 2200 x 109,4 mm6021 gvai al prodotto
80 x 80 x 109,4 mm120 mm219 gvai al prodotto
80 x 120 x 109,4 mm160 mm328 gvai al prodotto
80 x 160 x 109,4 mm200 mm438 gvai al prodotto
80 x 200 x 109,4 mm240 mm547 gvai al prodotto
80 x 240 x 109,4 mm280 mm657 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM