Skip to main content

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

COD: 31148001041402 Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Dimensioni specificate non vincolanti. Prodotto soggetto a modifiche tecniche

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Staffe

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Certificati

Per profilatoSpessore supporto portanteDistanza fori 2Larghezza asola
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm4 mm42 mm9 mmvai al prodotto
36 x 36 mm8 mm50 mm13 mmvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm8 mm55 mm13 mmvai al prodotto