Skip to main content

Staffa maschio VARIFIX®

COD: 31148001041401 Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Staffe

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Certificati

Per profilatoSpessore supporto portanteDistanza fori 2Larghezza asola
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm4 mm42 mm9 mmvai al prodotto
36 x 36 mm8 mm50 mm9 mmvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm8 mm55 mm13 mmvai al prodotto