Skip to main content

Staffa VARIFIX®

COD: 31148001040901 Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Staffe

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

Per profilatoLunghezza supporto portanteLarghezza supporto portanteSpessore supporto portante
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm100 mm50 mm5 mmvai al prodotto
36 x 36 mm135 mm65 mm6 mmvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm135 mm65 mm6 mmvai al prodotto