Skip to main content

Supporto per travi BP-D-H/TZN

COD: 31141004011314 Categoria:
  • Ideale per strutture con elevati requisiti estetici e/o elevata altezza da terra per una migliore conservazione del legno
  • L’altezza può essere regolata durante l’installazione
  • Corpo tubolare estremamente robusto di diametro d = 48 mm (altezza 400 mm) e ampia piastra di appoggio
  • Sistema di connessione a scomparsa con perno
  • Installabile su calcestruzzo
  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri regolabili

Certificazioni
  • ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 25.06.2021 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 DE visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM