Skip to main content

Supporto per travi BP-H/TZN

COD: 31141004011311 Categoria:
  • Elevata protezione alla corrosione; unico pezzo in acciaio grazie ad un cordone di saldatura di 5 mm su tutto il perimetro
  • Design robusto, spessore 6 mm
  • Materiale: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri fissi

Certificazioni
  • ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 25.06.2021 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 DE visualizza


Larghezza della forcaDimensioni piastra supportoPer sezione trasversale supporto minFormato piastra base
81 mm81 x 60 x 6 mm81 x 100 mm81 x 60 x 6 mmvai al prodotto
91 mm91 x 60 x 6 mm91 x 100 mm91 x 60 x 6 mmvai al prodotto
101 mm101 x 60 x 6 mm101 x 100 mm101 x 60 x 6 mmvai al prodotto
121 mm121 x 60 x 6 mm121 x 100 mm121 x 60 x 6 mmvai al prodotto
141 mm141 x 60 x 6 mm141 x 100 mm141 x 60 x 6 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM