Skip to main content

Supporto per travi BP-S/TZN

COD: 31141004011308 Categoria:
  • Sistema di connessione a scomparsa con piastra interna
  • Elevata capacità di carico grazie all’ampia piastra di appoggio di dimensioni 60x60x4 mm
  • Elevata capacità di compensazione di quota e capacità di carico elevate grazie al corpo tubolare di dimensioni 300 mm, diametro 42 mm e spessore di 3,25 mm
  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale della piastra interna: acciaio S 235 JR secondo EN 10025
  • Superficie: zincata a caldo, spessore circa 55 µm secondo EN ISO 1461
Indicazione

Il diametro del bullone/del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.


Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri regolabili

Certificazioni
  • ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 25.06.2021 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 DE visualizza