Fissaggio a trapezio con dado saldato

Categoria:
  • Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8
  • Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato
  • Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti
  • Zincato sendzimir – materiale zincato in continuo
Indicazione

Approvazione VdS per il fissaggio di tubi fino a DN 50. Il carico massimo consentito dipende dallo spessore della lamiera grecata.

Questo prodotto è presente anche:

Per barre filettate Peso
M8 105 g vai al prodotto
M10 100 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM