Skip to main content

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK

COD: 31144501030437 Categoria:
  • Installazione rapida ed economica
  • Il tassello e la vite per chiodi sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta
  • Idoneo per il montaggio passante
  • Può essere rimosso tramite svitamento
  • L’arresto integrato prima dell’inserimento completo previene un’espansione precoce
  • Resistente ai raggi UV
  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
  • Resistente alle temperature da -40°C a +100°C
  • Per finitura svasata e sporgente
  • Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno morbido
  • Senza alogeni

Prova di prestazioni

  • Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali
  • Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni
Valori caratteristici
Diametro tassello [mm] 6 8
Carico di trazione ammissibile Calcestruzzo B25 o C20/25 Fperm [kN] 0,2 0,2
Mattone in arenaria calcarea KS 12 0,12
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 0,075
Coppia di serraggio (solo tipo FILETTATO) Tinst [Nm] 4 4
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 35 45
Profondità di inserimento hnom ≥ [mm] 30 40
Diam. filettatura (solo tipo FILETTATO) dthr [mm] M6 M8
Lunghezza filettatura (solo tipo FILETTATO) Ithr [mm] 6 9
Diam. foro nom. d0 [mm] 6 8
Diametro foro in comp. df [mm] 6,5 8,5

Area di applicazione








Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello a chiodo

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio passante

Certificazioni

  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 EN visualizza
  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-18/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 visualizza

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Tassello a chiodo SHARK HAMMER tipo SK acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Profondità di posa (h nom)
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm vai al prodotto
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm vai al prodotto
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 135 mm 95 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 160 mm 120 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM