Skip to main content

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2

COD: 31144501030432 Categoria:
  • Installazione rapida ed economica
  • Può essere rimosso tramite svitamento
  • Preassemblato con vite corrispondente e rondella di tenuta
  • Idoneo per il montaggio passante
  • L’arresto integrato prima dell’inserimento completo previene un’espansione precoce
  • Per finitura svasata e sporgente
  • Resistente ai raggi UV
  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
  • Senza alogeni

Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello a chiodo

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio passante

Certificazioni

  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 EN visualizza
  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-18/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 visualizza

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Tassello a chiodo SHARK HAMMER tipo DS acciaio inox A2 visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello Altezza di fissaggio max (t fix) Superficie Diametro rondella
6 mm 10 mm Grezzo 15 mm vai al prodotto
6 mm 20 mm Grezzo 20 mm vai al prodotto
6 mm 10 mm Ramato 15 mm vai al prodotto
6,5 mm 10 mm Ramato 20 mm vai al prodotto
6,5 mm 10 mm Laccato 15 mm vai al prodotto
6,5 mm 10 mm Laccato 20 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM