Tassello a chiodo W-NA-M

Categoria:
  • Installazione facile e veloce
  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm
  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando – nessuna coppia di serraggio richiesta
  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
  • Montaggio passante
  • Compatibile con le barre filettate M8 e M10 grazie alla doppia filettatura
  • Distanze dal bordo e interassi ridotti
  • Ancorante ad espansione controllata da carico – si espande quando è sottoposto a carico

Prova di prestazioni

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 “Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco” (incluso in ETA-11/0339)

Indicazione

Il tassello a chiodo offre i vantaggi di un ancorante a vite e in più è molto facile da installare; basta inserirlo nel foro attraverso l'oggetto da fissare.


Area di applicazione









Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Profondità d’ancoraggio effettiva (h ef) Profondità d’ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red) Profondità foratura (h 0)
58 mm 25 mm 35 mm vai al prodotto
63 mm 30 mm 25 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM