Skip to main content

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS

COD: 31144508010519 Categoria:
  • Installazione rapida, precisa e stabile grazie al fissaggio preciso del tassello per serramenti
  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata
  • Adatto per ancoraggi smontabili

Indicazione

  • Verificare la corretta installazione dei componenti, tenendo conto delle rispettive condizioni edilizie locali (ad es. peso del battente della finestra, proprietà della superficie, disposizione dei fori nel mattone)
  • Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall’alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con viti AMO-Combi o con il rilascio di un’approvazione per lo specifico caso prima dell’installazione.
  • La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.
  • Non è necessario il dimensionamento dell’ancoraggio fino alla misura della finestra approvata e se l’installazione è eseguita adeguatamente.

Area di applicazione