Skip to main content

Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

COD: 31144501030118 Categoria:

Un unico tassello. Nodo a otto punte.

  • Il tassello può essere installato a muro con un solo dito senza bisogno di un martello
  • Facile da avvitare, consente un fissaggio rapido

Per uso universale

  • Per il fissaggio di componenti in combinazione con una vite con filetto per legno e filetto metrico
  • Ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri delle viti.

Elevato livello di sicurezza

  • Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia per una tenuta sicura
  • Valori di carico ammissibile elevati per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura, in combinazione con la vite ASSY-D, comprovata nella valutazione ETA, per una maggiore sicurezza
  • Bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
  • Protezione da sovraccarico, impedisce il serraggio eccessivo del tassello nel foro

Durata e resistenza

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
  • Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane

Vasta gamma di opzioni di fissaggio

  • Ideale per il fissaggio di carichi da leggeri a medi
  • Utilizzabile all’aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile

Ulteriore vantaggio

  • La speciale combinazione in materiale plastico di SHARK TWIST consente di avvitare anche viti con filetto metrico senza problemi, ad esempio raccordi filettati o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.

Prova di prestazioni

ETA-22/0877


Indicazione

Per l’installazione, si consiglia l’utilizzo di viti per tassello ASSY-D


Area di applicazione



Calcestruzzo cellulare




Mattoni forati con camere


strette




Mattoni forati con camere


lunghe






Istruzioni













Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello universale

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio non passante

Certificazioni

  • ETA-22/0877 SHARK TWIST 04.09.2022 EN visualizza
  • ETA-22/0877 SHARK TWIST 04.09.2022 DE.pdf visualizza

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Tassello universale in nylon SHARK TWIST visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello Materiale Colore Lunghezza tassello (l)
6 mm Polipropilene – PP / Poliammide – PA Bianco, Antracite 36 mm vai al prodotto
8 mm Polipropilene – PP / Poliammide – PA Bianco, Antracite 46 mm vai al prodotto
10 mm Polipropilene – PP / Poliammide – PA Bianco, Antracite 56 mm vai al prodotto
12 mm Polipropilene – PP / Poliammide – PA Bianco, Antracite 66 mm vai al prodotto
14 mm Polipropilene – PP / Poliammide – PA Bianco, Antracite 76 mm vai al prodotto