Skip to main content

Tassello per pannelli isolanti KI-10

COD: 31144503010405 Categoria:
  • Tassello in polipropilene, chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
  • Trasmissione termica χ = 0,000 W/K

Indicazione

Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm



E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica


Area di applicazione



Istruzioni



Forare




Pulire il foro




Implementare il perno a filo




Implementare il chiodo




Affondare il tassello


supporti A + B + C supporto D supporto E
prof.
min.
foro
mm
prof.
min.
ancorag.
mm
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
prof.
min.
foro
mm
prof.
min.
ancorag.
mm
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
prof.
min.
foro
mm
prof.
min.
ancorag.
mm
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
lungh.
tassello
mm
Art.
35 25 30 50 40 20 70 60 70 5921 910 070
50 40 20 90 5921 910 090
80 70 50 120 5921 910 120
100 90 70 140 5921 910 140
120 110 90 160 5921 910 160
140 130 110 180 5921 910 180
160 150 130 200 5921 910 200
180 170 150 220 5921 910 220
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
dati tecnici supporto
di
categoria
resistenza
caratteristica
all’estrazione Rk
carico
ammissibile (o raccomandato)
Ramm
calcestruzzo C12/15, C16/20 – C50/60 A 0,50 0,18
mattone pieno B 0,50 0,18
mattone forato C 0,40 0,14
calcestruzzo allegerito D 0,40 0,14
calcestruzzo cellulare E 0,10 0,04
spessore min. supporto A, B, C, D, E 100

Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in nylon

Materiale supporto

,

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio di pannelli isolanti

Certificazioni

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza tassello (l) Spessore isolamento
70 mm 30 mm vai al prodotto
90 mm 50 mm vai al prodotto
120 mm 80 mm vai al prodotto
140 mm 100 mm vai al prodotto
160 mm 120 mm vai al prodotto
180 mm 140 mm vai al prodotto
200 mm 160 mm vai al prodotto
220 mm 180 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM