Tassello per pannelli isolanti TFIX-8M

Categoria:

Con chiodo in acciaio zincato

  • Tassello in polipropilene preassemblato con chiodo in acciaio zincato con testa in poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
  • Trasmissione termica χ = 0,002 W/K

Indicazione

Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm

E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica



Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante


Area di applicazione



Istruzioni



Forare




Pulire il foro




Implementare il tassello a filo




Implementare il chiodo




Affondare il tassello


prof. min. foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio [mm]
spessore max. pan-
nello isolante1) [mm]
llungh. tassello
[mm]
Art.
35 25 60 95 5921 398 095
80 115 5921 398 115
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa:
materiale di supporto categoria resistenza
caratteristica
all’estrazione Rk
resistenza
di progetto
all’estrazione Rd
carico ammissibile
(o raccomandato)
Ramm
calcestruzzo A 1,20 kN 0,60 kN 0,43 kN
mattoni pieni B 1,20 kN 0,60 kN 0,43 kN
mattoni forati C 0,60 kN 0,30 kN 0,21 kN
interasse min. tra gli ancoranti A, B, C 100 mm
distanza min. dal bordo A, B, C 100 mm
spessore min. supporto A, B, C 100 mm

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Spessore isolamento
95 mm 60 mm vai al prodotto
115 mm 80 mm vai al prodotto
175 mm 140 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM