Skip to main content

Tassello per pannelli isolanti TFIX-8P

COD: 31144503010404 Categoria:
  • Tassello in polipropilene con chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
  • Trasmissione termica χ = 0,000 W/K

Indicazione

Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm

E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica



Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti


di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante


Area di applicazione



Istruzioni



Forare




Pulire il foro




Implementare il tassello a filo




Implementare il chiodo




Affondare il tassello


supporti A + B + C + D supporto E
prof. min.
foro
mm
prof. min
ancoraggio
mm
spessore
max. pannello isolante1)/
mm
prof. min.
foro
mm
prof. min.
ancoraggio
mm
spessore
max. pannello isolante1)/
mm
lungh.
tassello
mm
Art.
35 25 80 75 65 40 115 5921 598 115
100 60 135 5921 598 135
120 80 155 5921 598 155
140 100 175 5921 598 175
160 120 195 5921 598 195
180 140 215 5921 598 215
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi
sempre da considerare la situazione specifica
dati tecnici supporto
di
categoria
resistenza
caratteristica
all’estrazione Rk
carico ammissibile
(o raccomandato)
Ramm
calcestruzzo C12/15 A 0,40 0,14
calcestruzzo C16/20 – C50/60 A 0,50 0,18
mattone pieno B 0,50 0,18
mattone forato C 0,30 0,11
calcestruzzo allegerito D 0,30 0,11
calcestruzzo cellulare E 0,50 0,11
spessore min. supporto A, B, C, D 100 mm
E 110 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in nylon

Materiale supporto

,

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio di pannelli isolanti

Certificazioni

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza tassello (l) Spessore isolamento
115 mm 80 mm vai al prodotto
135 mm 100 mm vai al prodotto
155 mm 120 mm vai al prodotto
175 mm 140 mm vai al prodotto
195 mm 160 mm vai al prodotto
215 mm 180 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM