Skip to main content

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

COD: 31144508010501 Categoria:

Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base

Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

Montaggio passante

Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa

Movimento del corpo del tassello praticamente assente

  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
  • “Leggera” espansione del tassello

con alette antirotazione

Elevata capacità portante

Espansione in quattro direzioni


Migliore trasferimento del carico

Distribuzione uniforme e continua del carico sull’intera area di espansione


L’arresto di battuta previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione

Carico di lavoro ridotto per il montaggio

Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale


Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati

Indicazione

  • I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
  • In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro