Skip to main content

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio inossidabile A4

COD: 31144508010553 Categoria:

Tassello con opzioni universali

  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190
  • I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base.
  • Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura

Materiale di alta qualità per un ancoraggio ottimale

  • Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base.
  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
  • Carichi ammissibili elevati grazie all’espansione nelle quattro direzioni
  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull’intera area d’espansione
  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all’espansione ridotta
  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
  • Con meccanismo antirotazione

Installazione rapida

  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
  • Il blocco antiespansione previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione

Profondità di posa

  • Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione

Prova di prestazioni

  • SHARK UR (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190
  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione.

Area di applicazione











Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello prolungato

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio passante

Certificazioni
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 EN visualizza
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 DE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Diametro tasselloLunghezza tassello (l)Altezza di fissaggio max (t fix)Diametro foro nominale (d 0)
8 mm60 mm10 mm8 mmvai al prodotto
8 mm80 mm30 mm8 mmvai al prodotto
10 mm80 mm10 mm10 mmvai al prodotto
10 mm100 mm30 mm10 mmvai al prodotto
10 mm115 mm45 mm10 mmvai al prodotto
10 mm135 mm65 mm10 mmvai al prodotto
10 mm160 mm90 mm10 mmvai al prodotto
10 mm185 mm115 mm10 mmvai al prodotto
10 mm200 mm130 mm10 mmvai al prodotto