Skip to main content

Termostato WI-FI TOUCH 4,3”

COD: 31148002440444 Categoria:
  • Classificazione ERP: classe IV
  • Display: capacitivo a colori 4,3”
  • Sensore di temperatura: 5-35° C | ±1° C
  • WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  • Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutto 3 moduli

Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana

Non compatibile con i moduli Wüdomo, Kosmos e Kore

Presente in due colorazioni:

  • Nero (codice 9501016813)
  • Bianco (codice 9501016814)

Funzioni aggiuntive:

  • gestione da remoto via App (Wi-Fi)
  • compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
  • gestione rilevamento finestra aperta
  • fino a 7 programmi disitinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
  • fino a 4 fasce orarie giornaliere
  • utilizzabile solo in riscaldamento o in raffrescamento (non presente il cambio
  • stagione nelle impostazioni dispositivo)

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Termoregolazione

Funzione

Termostato

Documenti

CAD-BIM

Voci di computo

LunghezzaAltezzaProfonditàTensione nominale min
130 mm87 mm49 mm85 V/CAvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM