Skip to main content

Tubo corrugato in acciaio inox Solar

COD: 31148002140701 Categoria:
  • Resistenza a temperature fino a +220°C
  • Classe materiale B1 = difficilmente infiammabile
  • La perdita di calore corrisponde alle due condutture installate singolarmente, isolate al 100% in conformità alla legge tedesca sull’energia degli edifici (GEG).
  • L’isolamento flessibile si adatta anche in caso di difficili condizioni di posa.
  • Piegabile facilmente a mano, tuttavia stabile e resistente alle strozzature
  • Facile e sicura realizzazione della giunzione mediante raccordi ad innesto o cartellatrice
  • Già dotato di dado girevole su un lato
  • Rivestimento esterno resistente allo strappo e ai raggi UV
  • In rotoli (fino a 40 m). Tagliabile individualmente, minore scarto

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Solare termico

Voci di computo

Larghezza nominale DNLunghezza rotoloClasse materiali ediliPressione di esercizio max
DN.. 16..10 mB1 - Bassa infiammabilità22 barvai al prodotto
DN.. 16..15 mB1 - Bassa infiammabilità22 barvai al prodotto
DN.. 16..20 mB1 - Bassa infiammabilità22 barvai al prodotto
DN.. 16..25 mB1 - Bassa infiammabilità22 barvai al prodotto
DN.. 16..40 mB1 - Bassa infiammabilità22 barvai al prodotto
DN.. 20..10 mB1 - Bassa infiammabilità18 barvai al prodotto
DN.. 20..15 mB1 - Bassa infiammabilità18 barvai al prodotto
DN.. 20..20 mB1 - Bassa infiammabilità18 barvai al prodotto
DN.. 20..25 mB1 - Bassa infiammabilità18 barvai al prodotto
DN.. 20..40 mB1 - Bassa infiammabilità18 barvai al prodotto
DN.. 25..20 mB2 - Normalmente infiammabile15 barvai al prodotto
DN.. 25..25 mB2 - Normalmente infiammabile15 barvai al prodotto
DN.. 25..40 mB2 - Normalmente infiammabile15 barvai al prodotto
DN.. 12..20 mB1 - Bassa infiammabilità25 barvai al prodotto
DN.. 12..40 mB1 - Bassa infiammabilità25 barvai al prodotto