Skip to main content

Tubo HD preisolato PRINETO®

COD: 31148002330105 Categoria:
  • Materiale: polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (PEF)
  • Conducibilità termica 0/40 °C: 0,0370/0,0427 W/mK
  • Il film esterno in LDPE (polietilene a bassa densità) conferisce una maggiore protezione meccanica all’isolante mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Tubazioni

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
DiametroLunghezzaSpessore pareteLarghezza
16 mm50 m2,8 mm800 mmvai al prodotto
16 mm50 m2,8 mm800 mmvai al prodotto
20 mm50 m3,4 mm800 mmvai al prodotto
20 mm50 m3,4 mm800 mmvai al prodotto
20 mm50 m3,4 mm800 mmvai al prodotto
25 mm25 m4 mm800 mmvai al prodotto
25 mm25 m4 mm800 mmvai al prodotto