Skip to main content

Tubo PRINETO HD

COD: 31148002330103 Categoria:
  • Tubo composito multistrato
  • Per impianti idraulici, di riscaldamento e ad aria compressa
  • Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 542
  • Tubo base realizzato in polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2 (per misure 16-32)
  • Saldatura di testa a laser con strato di alluminio e strato superiore in PE
  • Tenuta ermetica a norma DIN 4726
  • Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 21003-1
  • ÖVGW e altre omologazioni nazionali
  • Collegamento con boccola scorrevole color argento

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Tubazioni

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Lunghezza rotoloDiametroLunghezzaSpessore parete
100 m16 mm100 m2,8 mmvai al prodotto
100 m20 mm100 m3,4 mmvai al prodotto
50 m25 mm50 m4 mmvai al prodotto
4 m16 mm120 m2,8 mmvai al prodotto
4 m20 mm80 m3,4 mmvai al prodotto
4 m25 mm60 m4 mmvai al prodotto
4 m32 mm36 m4,9 mmvai al prodotto
4 m40 mm20 m4,6 mmvai al prodotto
4 m50 mm12 m5,65 mmvai al prodotto
4 m63 mm4 m6 mmvai al prodotto