Skip to main content

Tubo RAP

COD: 31148002440603 Categoria:
  • Polietilene reticolato PE-Xa (polietilene ad alta densità, reticolato con metodo perossido “A”)
  • Rivestimento esterno con pellicola in EVOH (alcol etilenvinilico) che rende il tubo impermeabile all’ossigeno a norma DIN 4726
  • Elevata flessibilità per un’installazione rapida e semplice
Indicazione

Adatto per l’uso in sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento

Il tubo RAP PE-Xa non può essere utilizzato in combinazione con i raccordi del sistema PRINETO. Utilizzare esclusivamente gli adattatori a stringere da 3/4 poll. Eurocono specifici per tubi RAP.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Tubazioni

Documenti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


CAD-BIM

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
Diametro internoDiametro esternoPressione maxColore
8 mm12 mm10 barNeutrovai al prodotto
8 mm12 mm10 barNeutrovai al prodotto
8 mm12 mm10 barNeutrovai al prodotto
13 mm17 mm10 barGrigiovai al prodotto
13 mm17 mm10 barGrigiovai al prodotto
13 mm17 mm10 barGrigiovai al prodotto
16 mm20 mm8 barGrigiovai al prodotto
16 mm20 mm8 barGrigiovai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM