Skip to main content

Tubo sanitario PRINETO PE-X

COD: 31148002330101 Categoria:
  • Polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2
  • Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 544
  • Collegamento con boccola scorrevole in ottone
  • Classe di applicazione 1 e 2 in conformità alla norma EN ISO 15875-1
  • Classe di dimensione A in conformità alla norma EN ISO 15875-2
  • ÖVGW e altre omologazioni nazionali

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Tubazioni

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Lunghezza rotoloDiametroLunghezzaSpessore parete
100 m16 mm100 m2,2 mmvai al prodotto
100 m20 mm100 m2,8 mmvai al prodotto
50 m25 mm50 m3,5 mmvai al prodotto
25 m32 mm25 m4,4 mmvai al prodotto
20 mm4 m2,8 mmvai al prodotto
25 mm4 m3,5 mmvai al prodotto
32 mm4 m4,4 mmvai al prodotto