Bulloneria strutturale a serraggio controllato per fissaggi su strutture metalliche
- Sistema HV
- Classe K1
- Classe di resistenza 10.9
- Acciaio zincato a caldo
Bulloni ad alta resistenza precaricati con apertura chiave maggiorata:
Ampia superficie sottotesta
- Ridotta pressione superficiale
- Assestamento ridotto
Ampio raggio sottotesta
- Riduzione dell’effetto di intaglio
- Migliore resistenza alle vibrazioni a lungo termine
Proprietà di attrito definite
- Garantiscono l’applicazione del precarico programmato
Marcatura del lotto sul prodotto
- Con ciò può essere evitata la richiesta del certificato di prova 3.1 in conformità alla norma EN 10204. (vedere tab. 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
Marcatura CE
- Elemento strutturale regolamentato
La progettazione di strutture portanti in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024. “Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)”.
A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!
Conservazione e trasporto:
Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.




