Skip to main content

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

COD: 31143511112210 Categoria:
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per costruzioni in metallo. Acciaio inox A2-70.
  • Vite a testa esagonale con filetto intero conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati “SB”.


La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Assiemi SB

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB INOX 23.12.2024 IT visualizza


BIM-CAD

Tipo filettatura x diametro nominaleLunghezzaAltezza testaAzionamento esterno
M610 mm4 mmCh10vai al prodotto
M612 mm4 mmCh10vai al prodotto
M616 mm4 mmCh10vai al prodotto
M620 mm4 mmCh10vai al prodotto
M625 mm4 mmCh10vai al prodotto
M630 mm4 mmCh10vai al prodotto
M635 mm4 mmCh10vai al prodotto
M640 mm4 mmCh10vai al prodotto
M650 mm4 mmCh10vai al prodotto
M655 mm4 mmCh10vai al prodotto
M660 mm4 mmCh10vai al prodotto
M812 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M814 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M816 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M818 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M820 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M822 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M825 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M830 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M835 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M840 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M845 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M850 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M855 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M860 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M870 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M880 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M10100 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1016 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1020 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1025 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1030 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1035 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1040 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1045 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1050 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1060 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1065 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1070 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1075 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1080 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1090 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M12100 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12120 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1220 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1225 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1230 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1235 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1240 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1245 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1250 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1255 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1260 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1265 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1270 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1275 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1280 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1290 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1625 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1630 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1635 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1640 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1645 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1650 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1655 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1660 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1665 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1670 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1680 mm10 mmCh24vai al prodotto
M2035 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2040 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2045 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2050 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2055 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2060 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2065 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2070 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2075 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2080 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2085 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM