Vite calcestruzzo W-BS inox A4 testa cilindrica

Categoria:

Ampia versatilità di applicazioni

Tre profondità di ancoraggio (misure 6 – 14) e un’ampia varietà di tipologie


  • Elevata capacità portante
  • Distanze dai bordi e interassi tra le viti ridotti grazie al limitato effetto di espansione
  • Installazione estremamente rapida e semplice
  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l’uso di un avvitatore ad impulsi.


Se svariati tasselli vengono installati l’uno dietro l’altro lungo la stessa direzione di carico, per i carichi trasversali viene utilizzato un solo tassello.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2) Altezza di fissaggio (t fix 3)
50 mm 15 mm 10 mm vai al prodotto
60 mm 25 mm 20 mm 5 mm vai al prodotto
80 mm 45 mm 40 mm 25 mm vai al prodotto
100 mm 65 mm 60 mm 45 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM