Vite cong. acciaio inox A2 70 con esagono esterno

Categoria:

Acciaio inossidabile A2-70

Indicazione

Per ottenere una maggiore protezione contro infiltrazioni di acqua, le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulla cresta dei profili ondulati. Il montaggio delle viti di congiunzione deve avvenire sempre perpendicolarmente all’inclinazione del tetto.


Il punto di carico può essere al max. di 40 mm al di sopra del bordo superiore della cresta del profilo ondulato/grecato.

Questo prodotto è presente anche:
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezzaApertura chiaveLunghezza filettatura (per legno)Lunghezza filettatura (filettatura metrica)
M10 x 250 mm7 mm80 mm130 mmvai al prodotto
M10 x 300 mm7 mm100 mm140 mmvai al prodotto
M12 x 250 mm9 mm100 mm130 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM