Skip to main content

Vite Jamo plus 4 CSMP per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta per la regolazione della distanza

COD: 31143508011213 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Fissaggio permanente dell’elemento da unire

  • Fissaggio robusto di elementi in legno grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l’elemento da fissare
  • Svitando la vite è possibile regolare la distanza tra i due elementi

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

  • Posizionamento e foratura senza la formazione di trucioli
  • Massime prestazioni e foratura perfetta grazie ai taglienti laterali (simili agli inserti Forstner)
  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
  • Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell’atmosfera, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti JAMO 4 CS, ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno distanziato

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Doppio filetto

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

LunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Angolo di avvitamento min
100 mm55 mm60 mm0 Gradivai al prodotto
110 mm65 mm70 mm0 Gradivai al prodotto
120 mm65 mm70 mm0 Gradivai al prodotto
130 mm65 mm70 mm0 Gradivai al prodotto
145 mm65 mm70 mm0 Gradivai al prodotto
160 mm65 mm70 mm0 Gradivai al prodotto
50 mm19 mm24 mm45 Gradivai al prodotto
60 mm29 mm34 mm0 Gradivai al prodotto
70 mm34 mm39 mm0 Gradivai al prodotto
80 mm43 mm48 mm0 Gradivai al prodotto
90 mm55 mm60 mm0 Gradivai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM