Skip to main content

Vite per calcestruzzo W-BS 2/A4 tipo I con filetto femmina M8/M10

COD: 31144514010508 Categoria:
  • Con boccola combinata, filetto femmina M8/M10
  • In acciaio inossidabile A4
  • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi da medi a pesanti, in particolare per installazioni che richiedono attrezzature tecniche da costruzione
  • Minore sforzo di foratura e installazione
  • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza durante il montaggio
  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
  • Vaste possibilità di utilizzo

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione

Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.


Area di applicazione








Informazioni aggiuntive

Tipologia

vite per calcestruzzo

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza