Skip to main content

Vite per fissaggio ASSY® 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero

COD: 311435080709147 Categoria:

Trasmissione della potenza ideale grazie all’intaglio RW

  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all’intaglio stretto e all’adattamento perfetto dell’inserto
  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Collegamento rigido su elementi di metallo o su prodotti a base di legno ad alta densità

  • Per il fissaggio di ferramenta per mobili con viti a filetto intero
  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nella ferramenta per mobili con foro svasato
  • Connessioni efficaci senza svasature in quanto la testa della vite non presenta elementi svasanti
  • L’inserimento della testa e la svasatura del foro avviene a pressione

Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento

  • Maggiore trasmissione della forza in legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata dei fianchi del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte al minimo grazie allo spostamento del materiale permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito del filetto durante l’avvitamento riduce la quantità di forza necessaria all’installazione della vite
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell’installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti con diametro di 5 mm
  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l’atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l’uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l’applicazione con tasselli in nylon utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.) ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto totale

Materiale

Rivestimento Zinco-Nichel

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoASSY CS ZiNi Black - La vite nera per ferramenta
Viti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
3 mm16 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3 mm25 mm5,9 mm1,9 mmvai al prodotto
3,5 mm16 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm17 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm7 mm2,3 mmvai al prodotto
4 mm20 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm25 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm30 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm35 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm8 mm2,5 mmvai al prodotto
4,5 mm20 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm30 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm8,9 mm2,8 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM