Skip to main content

Vite per legno ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli

COD: 31143508071558 Categoria:

Massima trasmissione della potenza di avvitamento grazie all’intaglio RW

  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all’intaglio stretto e all’adattamento perfetto dell’inserto
  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
  • Compatibilità con intaglio AW precedente

Riduce significativamente la forza di avvitamento necessaria

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici
  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all’elevata resistenza alla rottura
  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a trucioli metallici sporgenti grazie alla fresa frontale integrata nella filettatura
  • Riduzione dell’usura degli utensili

Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento

  • Maggiore trasmissione della forza in legni particolarmente duri, grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco della filettatura grossa
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta
  • L’attrito minimo durante l’avvitamento nel filetto riduce la quantità di forza necessaria

Elevati valori di resistenza e duttilità

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza assicurando anche elevata duttilità.
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell’installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti di diam. 5 mm
  • A causa della forza meccanica esercitata dalla punta durante il processo di inserimento della vite, la resistenza alla corrosione nell’area dell’azionamento interno può essere compromessa.
  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l’atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l’uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Rivestimento Zinco-Nichel

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoASSY CS ZiNi Black - La vite nera per ferramenta
Viti per legno ASSY®: come vengono prodotte Würth
LunghezzaLunghezza filettatura (lg)
70 mm38 mmvai al prodotto
80 mm43 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM