Skip to main content

Vite per legno Vite per legno con testa larga

COD: 31143508071309 Categoria:

Intaglio TX

  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata

Testa larga

  • Maggiore resistenza di penetrazione della testa.
  • Serraggio dei giunti ottimale, anche in legno deformato

Filettatura passo grosso

  • Avvitamento più rapido rispetto al filetto a passo normale, fino al 20% di tempo risparmiato

Superficie

  • Acciaio zincato bianco
  • Spessore dello strato di rivestimento dal diam. 4,5 mm, min. 8 µm (A3K)
  • Privo di cromo esavalente

Punta con nervature di fresatura brevettata

  • Avvitamento più rapido
  • Effetto splitting ridotto al minimo
  • Momento di inserimento ridotto
  • Non è necessaria la preforatura

Rivestimento anti-attrito

  • L’elica alesatrice riduce la coppia di avvitamento e garantisce un avvitamento più rapido ed efficiente.

Marcatura CE

  • Prestazioni e qualità prodotto verificata con costanza, per applicazioni strutturali

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa larga

Tipo Filetto

Filetto parziale

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
6 mm100 mm60 mm14 mmvai al prodotto
6 mm120 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm140 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm160 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm180 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm200 mm70 mm14 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm22 mmvai al prodotto
8 mm120 mm80 mm22 mmvai al prodotto
8 mm140 mm80 mm22 mmvai al prodotto
8 mm160 mm84 mm20 mmvai al prodotto
8 mm180 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm200 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm220 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm240 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm260 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm280 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm300 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm320 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm340 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm360 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm380 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm400 mm100 mm20 mmvai al prodotto
8 mm80 mm50 mm22 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM