Skip to main content

Vite per materiale isolante W-IS

COD: 31144503020301 Categoria:
  • Con testa vite bianca (RAL 9003) e struttura in lana di legno, acciaio zincato
  • Intaglio: TX 30
  • Montaggio passante
  • Capacità portante immediata
  • Profondità ridotta del foro (h0 = 25 mm)
  • Diametro ridotto del foro (d0 = 6 mm)
  • Profondità di ancoraggio minima
  • Montaggio rapido e semplice attraverso avvitamento della vite nel tassello per materiali isolanti
  • Praticamente alcun effetto di espansione
  • Facile da rimuovere completamente
  • Installazione rapida e veloce con un avvitatore a batteria o un avvitatore ad impulsi tangenziale
  • Rivestimento del cappuccio in plastica ignifuga

Prova di prestazioni

Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)


Indicazione

Il tassello può essere usato per fissare i materiali isolanti su solai interni dove il peso totale dell’isolamento termico e della copertura non supera i 15 kg/m2.





Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in acciaio

Materiale supporto

Ideale per

fissaggio di pannelli isolanti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LunghezzaAltezza di fissaggio max (t fix)
75 mm50 mmvai al prodotto
85 mm60 mmvai al prodotto
100 mm75 mmvai al prodotto
125 mm100 mmvai al prodotto
150 mm125 mmvai al prodotto
175 mm150 mmvai al prodotto
200 mm175 mmvai al prodotto
250 mm225 mmvai al prodotto