Per un montaggio sicuro e privo di tensioni delle finestre
Il foro è realizzato attraverso il telaio, se necessario viene inserito un tassello per mattoni forati
Settori di applicazione:
AMO Combi è avvitabile direttamente in mattone pieno, calcestruzzo e legno grazie al filetto temprato
Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa dopo l’installazione
Gamma di applicazioni versatile e flessibile, in particolare l’art. N.: 0234 090 250 è ideale per l’installazione di finestre con prolunghe per telai
Ancoraggio rimovibile
Prova di prestazioni
- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
Indicazione
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.
I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
In caso di utilizzo del tassello W-UR 10 XXL, la vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda cella nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Di conseguenza, la capacità portante non risulta ridotta.
Area di applicazione


















