Skip to main content

Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5

COD: 31144508020110 Categoria:

Per un montaggio sicuro e privo di tensioni delle finestre

Il foro è realizzato attraverso il telaio, se necessario viene inserito un tassello per mattoni forati


Settori di applicazione:

AMO Combi è avvitabile direttamente in mattone pieno, calcestruzzo e legno grazie al filetto temprato


Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa dopo l’installazione

Gamma di applicazioni versatile e flessibile, in particolare l’art. N.: 0234 090 250 è ideale per l’installazione di finestre con prolunghe per telai

Ancoraggio rimovibile


Prova di prestazioni

  • Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
  • Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
  • Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
  • Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
  • Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
  • Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.

Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.



I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).



In caso di utilizzo del tassello W-UR 10 XXL, la vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda cella nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Di conseguenza, la capacità portante non risulta ridotta.


Area di applicazione














LunghezzaLunghezza filettatura (per legno)
135 mm69 mmvai al prodotto
150 mm84 mmvai al prodotto
180 mm114 mmvai al prodotto
242 mm176 mmvai al prodotto