L’impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale
- La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Innovativo filetto sottotesta
- Resistenza assiale della vite dal lato della testa molto elevata (> ASSY 4 WH) grazie al filetto sottotesta e al diametro della testa maggiorato
- L’elevata capacità di serraggio è ottenuta grazie alla pressione esercitata dal gambo con scanalature orientate in senso opposto e dalla filettatura sottotesta a passo ridotto.
Questa combinazione consente una forza di bloccaggio efficace, con una capacità di serraggio fino a circa 2 mm. - Adatto per connessioni legno-legno e acciaio-legno grazie alla testa svasata a 90° e al diametro esterno identico di entrambe le filettature
- Giunzione di precisione tra due elementi in legno grazie all’inserimento della testa a filo con la superficie del legno
Estrema facilità di montaggio
- Svasatura della testa migliorata e rischio ridotto di rottura della testa su superfici in legno duro (aree con nodi) grazie alla distribuzione più uniforme della tensione tra la testa e il filetto sottotesta
- Semplifica l’assemblaggio e riduce la gamma di viti da conservare sui veicoli grazie alla combinazione delle caratteristiche delle viti a testa piana svasata e delle viti a testa larga
- Ottimizzazione della perforazione e dell’innesto della vite grazie all’avvio delicato della filettatura
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta
Prova di prestazioni
In conformità a ETA-11/0190
Indicazione
- Durante il fissaggio di componenti sottili, è importante assicurarsi che la testa della vite sia a filo con la superficie in legno.
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi documenti di supporto alla progettazione per la verifica e il dimensionamento delle connessioni. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l’uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Area di applicazione


| Acciaio zincato, classe di utilizzo 1 e 2 | ![]() |
Resistenze caratteristiche del connettore | Fax,Rk | Fv,Rk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Misure | Art. n. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | Unità | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
| Versione speciale con filetto maggiorato (lg = 120 mm) | ||||||||||
| Legenda | Generale | |||||||||
| Componente 1 (testa della vite) | Valore di progetto della resistenza | |||||||||
| Componente 2 (punta della vite) | ||||||||||
| Spessore del componente t2 ≥ls – t1 densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ |
||||||||||
| 8×70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | — | 2,82 | — | 2,50 | — |
| 8×80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | — | 2,82 | — | 2,75 | — |
| 8×90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | — | 2,82 | — | 2,75 | — |
| 8×110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | — | 4,40 | — | 3,15 | — |
| 8×130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | — | 5,28 | — | 3,37 | — |
| 8×150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | — | 7,04 | — | 3,81 | — |
| 8×170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | — | 7,04 | — | 3,81 | — |
| 8×190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | — | 7,04 | — | 3,81 | — |
| 8×210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8×210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8×270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8×330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
|
|||||||||
| Spessore del componente t1,min ≤t1 ≤t1,max densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ |
Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM |
|||||||||










